Durch immer mehr Anwendungen entwickelt sich die Akkugröße 21700 zu einer sehr beliebten Zelle und ersetzt wie vorgesehen bereits in vielen Bereichen die 18650 Akkus
Die Hochstromzelle ist mit einer Belastung von max. 30A konstant und Puls Belastung bis 45A zugelassen.
4000mAh und 30A Entladestrom, Efest 21700 Li-Ion Akku
Für die Bereiche Powertools, Gartenwerkzeuge und Anwendungen mit hoher Stromentnahme entwickelte Hochstrom Zelle.
Bestens geeignet für Industrie, Modellbau, Akkuträger, Taschenlampen, Drohnen usw.
Die Zelle wurde von Efest mit einem strapazierfähigen Schrumpfschlauch ummantelt und mit notwendigen Kennzahlen versehen, um mehr Sicherheit in der Anwendung zu gewährleisten.
Produktinformationen zu dem 21700 Akkus mit 4000mAh von Efest. Kapazität (mAh) 4000mAh Minimale Kapazität (mAh) 3900mAh Nennspannung (Volt) 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung (Volt) 4,2V ± 0,05 EntLadeschlussspannung (Volt) 2,5V max. Entladestrom (konstant) 30A max. Entladestrom (Puls) 45A Schutzelektronik BMS keine Pluspol (Aufbau) flach (Flat Top) Durchmesser (mm) 21,1 mm ± 0,15 mm Höhe (mm) 70,1 mm ± 0,2 mm Gewicht (g) 69g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Lieferumfang:
1x Akku Efest IMR21700 - 4000mAh, Lithium-Ion-Akku (Der Akku wird in einer Efest Papier Box ausgeliefert)
Technische Daten für "Efest IMR21700 - 4000mAh, Li-Ion-Akku, 3,6V - 3,7V 30A"
Ladestrom Normal/Ladedauer 0,xx - 2A max. Ladestrom/Ladedauer bei 4A bis 4A/3h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.