Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Type-C USB PD Netzteil mit USB-C Ausgang Buchse lädt QC2.0, QC3.0 und PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Type-C USB PD Netzteil mit USB-C Ausgang Buchse lädt QC2.0, QC3.0 und PD
Type-C USB PD Netzteil mit USB-C Ausgang Buchse lädt QC2.0, QC3.0 und PD
Type-C USB PD Netzteil mit USB-C Ausgang Buchse lädt QC2.0, QC3.0 und PD
Type-C USB PD Netzteil mit USB-C Ausgang Buchse lädt QC2.0, QC3.0 und PD
Type-C USB PD Netzteil mit USB-C Ausgang Buchse lädt QC2.0, QC3.0 und PD
Type-C USB PD Netzteil mit USB-C Ausgang Buchse lädt QC2.0, QC3.0 und PD
Artikel-Nr.:
     8005-45681
Hersteller:
     Xtar
Herst.-Nr.:
     TYPE-C-USB
EAN/GTIN:
     4055909201573
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • USB-C Netzteil bzw. Ladegerät für USB-C Ladekabel
  • Ladegerät für USB-C Ladekabel mit dem USB-C Stecker
USB-C Netzteil bzw. Ladegerät für USB-C Ladekabel

Die besondere und vor allem schnelle sowie effiziente Ladelösung für Ihre mobilen Smart Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptop uvm. Laden über den USB Typ-C Port. Dieses weisse PD Power Delivery Netzteil ermöglicht das schnelle und sichere Aufladen von modernen Laptops per USB-Typ C-Port und können so auf das klassische, schwere und klobige Notebooknetzteil im Reisegepäck verzichten. (Voraussetzung natürlich das passende Kabel oder der  Adapter)

Power Delivery Schnellladegerät für Ladeleistungen von bis zu 45 Watt.
Sparen sie Geld und Zeit, schonen zugleich die Umwelt. Eine für die Zukunft ausgelegte USB-PD / (Power Delivery) Schnellladegerät für größere Ladeleistungen bis zu 45 Watt für Notebooks wie das Apple MacBook (Pro) und für das Schnellladen von iPhone, iPad usw. Dahinter steckt die Idee für ein universelles Netzteil, das für Smartphones, Tablets und Notebooks geeignet ist.

Ideale Reisebegleiter bereits mit EU und US Stecker
Durch Kommunikation zwischen Netzteil und Endgeräten wird die Kombination aus Spannung und Strom ausgehandelt und damit die Leistung aus (Profil). Dazu bietet das Netzteil die verfügbaren Kombinationen an und das Endgerät sucht sich daraus ein geeignetes Profil aus.

PD45II KIT EU Model: Type-C45IC 20V/2.25A, 15V/3A, 9V/3A, 5V/3A 

Voraussetzungen: Power Delivery PD funktioniert dabei nur mit Geräten, die diese Technik unterstützen. Damit die Schnellladung mit USB-PD funktioniert, braucht es USB-PD-fähige Gegenstellen und das Kabel muss ein dafür geeignetes Power-Delivery-Kabel sein.

Passend für: Alle gängigen Verbraucher die 5V 2,1A Netzteile benötigen oder Geräte mit Quick Charge (QC) Funktion (Smartphone, Ladegeräte, Tablets, Taschenlampen usw.).

Passende Zubehör: PDC-3 USB Kabel

Eigenschaften:

Stecker: USB-Typ C
Lade nach: QC2.0 / QC3.0 / PD
Eingangsspannung: 90-264 V AC, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 20V/2.25A, 15V/3A, 12V/3A 9V/3A, 5V/3A 
Ausgangsleistung: 45W
Hersteller: ShenZhenShi YingYuan Electronics
Marke: XTAR, Modell: TYPE-C45IC
Sicherheitsstandards: UL60950
Sicherheit: Schutz gegen Überstrom, Schutz gegen Kurzschluss, Überspannungsschutz

USB-C kompatible Geräte bei "Technischen Daten"

Lieferumfang: USB PD Ladegerät mit USB-C Ausgang.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.