Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Duracell DR202 smart - 10,8V - 7800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Duracell DR202 smart - 10,8V - 7800 mAh
Akku für Duracell DR202 smart - 10,8V - 7800 mAh
Akku für Duracell DR202 smart - 10,8V - 7800 mAh
Akku für Duracell DR202 smart - 10,8V - 7800 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78224
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-E824743A
EAN/GTIN:
     4055909261607
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Akku für Samsung
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • PICO Pico 668
  • AST Ascentia A41
  • AST Ascentia A42
  • AST Ascentia A51
  • AST Ascentia A60 Plus
  • AST Ascentia M5XXX Serie
  • AST Ascentia M6XXX Serie
  • BSI 6200D
  • BSI DR202
  • Canon Note Jet III CX Serie P120
  • Canon Note Jet III
  • Chem ChemBook 5400
  • Chem ChemBook 5580
  • Chem ChemBook 6800
  • CLEVO Modell 6200
  • CLEVO Modell 66
  • CLEVO Modell 82H
  • CLEVO Modell 86
  • CLEVO Modell 862
  • CLEVO Modell 863
  • CLEVO Modell 86A
  • CLEVO Modell 870
  • CLEVO Modell 873
  • CLEVO Modell 875
  • CLEVO Modell 96
  • CLEVO Modell 96H
  • CLEVO Multimedia Modell 98
  • COMMAX NB8600
  • COMMAX SmartBook V
  • CTK 893-T-FK
  • CTK EZBook 800
  • CTK EZBook 893-T-FK
  • CTK FC2A300
  • CTK FC2A300A
  • CTK FC3A300
  • DAEWOO Modell 7550
  • DFI NB6600
  • DFI NB6620
  • Duracell DR202
  • Gericom Allgemein 233
  • Gericom Allgemein 6012
  • Gericom Allgemein 6100
  • Gericom Allgemein 6100 AT
  • Gericom Allgemein 6133
  • Gericom Allgemein 6200
  • Gericom Allgemein 6200 A
  • Gericom Allgemein 6200 AT
  • Gericom Allgemein 6200 MT
  • Gericom Allgemein 7200
  • Gericom Allgemein 7200T
  • Gericom Allgemein 7600
  • Gericom Allgemein 7800
  • Gericom Allgemein 8600
  • PROSTAR 6200
  • Gericom Allgemein GT7000
  • Gericom Overdose 7200
  • Gericom Overdose 7200 T
  • Gericom Overdose XL6200
  • Gericom PowerNote 6200T
  • HITACHI Aquarius Serie
  • HITACHI Athena Serie
  • HITACHI ND1 Serie
  • HITACHI ND2 Serie
  • HITACHI VisionBook
  • HITACHI VisionBook 133
  • HITACHI VisionBook 4000
  • HITACHI VisionBook 4000 Serie
  • HITACHI VisionBook 4140
  • HITACHI VisionBook 4140X
  • HITACHI VisionBook 4150
  • HITACHI VisionBook 4150X
  • HITACHI VisionBook 4350X
  • HITACHI VisionBook 4360X
  • HITACHI VisionBook plus
  • HITACHI VisionBook plus 4000
  • HITACHI VisionBook plus 4140
  • HITACHI VisionBook Pro
  • HITACHI VisionBook Pro 7000
  • HITACHI VisionBook Pro 7340
  • HITACHI VisionBook Pro 7590-002
  • HITACHI VisionBook Pro 7630-001
  • PROSTAR 6200AT
  • HITACHI VisionBook Pro 7630W98-001
  • HITACHI VisionBook Pro 7650-001
  • HITACHI VisionBook Pro 7755-001
  • HITACHI VisionBook Pro 7755NT-001
  • HITACHI VisionBook Pro 7775
  • HITACHI VisionBook Pro Serie
  • HITACHI VisionBook+
  • KAPOK 6400A
  • KAPOK 6400AD
  • KAPOK 6400M
  • KAPOK 6400T
  • KAPOK 9800
  • KDS Valiant 5340AS
  • KDS Valiant 5350
  • KDS Valiant 6000
  • KDS Valiant 6370
  • KDS Valiant 6370iPT
  • KDS Valiant 6380iPTD
  • KDS Valiant 6480
  • KDS Valiant 6480iPTD
  • KDS Valiant 6480iTPD
  • KDS Valiant 6481
  • KDS Valiant 6481CIPTD
  • KDS Valiant 671DP
  • LION
  • Network NBI1000
  • Network NBI200
  • Olivetti Xtrema 423S ME202BB
  • PICO Consol 98
  • PROSTAR 660
  • PROSTAR 6600
  • QUANSON 660
  • QUANSON 87
  • QUANSON 98
  • SAGER 6600
  • SAGER 665
  • SAGER 87
  • SAGER 8700
  • SAGER 8724T
  • SAGER 87354T
  • SAGER 98
  • SAGER 9800
  • SAGER M200
  • SAGER Modell 87
  • SAGER Modell 98
  • SAGER Multimedia 660
  • SAGER NB8700
  • SAGER NP-660
  • SAGER NP6200
  • SAGER NP6600
  • SAGER NP7200
  • SAGER NP8100
  • SAGER NP8300
  • SAGER NP8600
  • SAGER NP8700
  • SAGER NP9700
  • SAMSUNG SEN 500
  • SAMSUNG SEN SPRO 500
  • SAMSUNG SEN SPRO 505
  • SAMSUNG SEN SPRO 520
  • SAMSUNG SEN SPRO 521
  • SAMSUNG SEN SPRO 525
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • DR202
  • EMC 36
  • HITACHI DR202
  • HITACHI EMC 36
  • HITACHI ME202BB
  • HITACHI NJ1020
  • HITACHI NL2020
  • HITACHI SL202
  • HITACHI SMP202
  • KAPOK DR202
  • KAPOK EMC 36
  • KAPOK ME202BB
  • KAPOK NL2020
  • KAPOK SL202
  • KAPOK SMP202
  • MAGITRONIC DR202
  • MAGITRONIC EMC 36
  • MAGITRONIC ME202BB
  • MAGITRONIC NJ1020
  • MAGITRONIC NL2020
  • MAGITRONIC SL202
  • MAGITRONIC SMP202
  • ME202BB
  • NJ1020
  • NL2020
  • PROSTAR DR202
  • PROSTAR EMC 36
  • PROSTAR ME202BB
  • PROSTAR NJ1020
  • PROSTAR NL2020
  • PROSTAR SL202
  • PROSTAR SMP202
  • SAMSUNG DR202
  • SAMSUNG ME202BB
  • SAMSUNG NL2020
  • SAMSUNG SL202
  • SAMSUNG SMP202
  • SL202
  • SMP202
Technische Daten:
  • Spannung: 10.8 Volt
  • Kapazität: 7800 mAh
  • Leistung: 84 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 89 mm
  • Höhe: 20 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Duracell Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
430,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.