Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbatterie passend für Sanyo Lithium Batterie CR12600SE Size 2N, FDK CR12600SE 3 Volt 900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbatterie passend für Sanyo Lithium Batterie CR12600SE Size 2N, FDK CR12600SE 3 Volt 900mAh
Ersatzbatterie passend für Sanyo Lithium Batterie CR12600SE Size 2N, FDK CR12600SE 3 Volt 900mAh
Ersatzbatterie passend für Sanyo Lithium Batterie CR12600SE Size 2N, FDK CR12600SE 3 Volt 900mAh
Ersatzbatterie passend für Sanyo Lithium Batterie CR12600SE Size 2N, FDK CR12600SE 3 Volt 900mAh
Ersatzbatterie passend für Sanyo Lithium Batterie CR12600SE Size 2N, FDK CR12600SE 3 Volt 900mAh
Ersatzbatterie passend für Sanyo Lithium Batterie CR12600SE Size 2N, FDK CR12600SE 3 Volt 900mAh
Ersatzbatterie passend für Sanyo Lithium Batterie CR12600SE Size 2N, FDK CR12600SE 3 Volt 900mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78311
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     CR12600-NEW
EAN/GTIN:
     4055909261782
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie 3v
lithium batterie
  • Kompatibel für Sanyo CR12600 SE Lithium-Batterie 2N CR Serie
  • Neu kompatibel für FDK CR 12600SE Lithium-Batterie 2N
Kompatibel für Sanyo CR12600SE Lithium-Batterie 2N der CR Serie (IEC CR12600 SE) Frische Nachbau Batterie für FDK CR 12600 SE Lithium-Batterie 2N der CR Serie IEC CR12600 SE kompatibel zu 3 Volt Batterie Ersatz für CR2NP FDK CR12600SE Uwatec Galileo Sol Terra Luna
  • CR12600SE Rundzelle ohne Lötfahnen, Spannung 3,0 Volt
  • hohe Energiedichte, weiter Temperaturbereich -10°C - 55°C
  • geringe Selbstentladung (ca. 10% pro Jahr), Hochkapazitäts-Rundzelle

Nachbau Batteriefertigung kompatibel für FDK Lithium 3V Batterie CR 12600SE CR 2NP - Zelle, die Sanyo CR12600 SE wurde durch die FDK CR12600 SE ersetzt. Es handelt sich um die bauähnliche Zelle jedoch mit neuer Konfektionsfertigung als Alkaline Batterie. Haltbarkeitsdatum ca. 10 Jahre. Batterie auch passend für Tauchcomputer Uwatec Galileo, Uwatec Batterie CR2B , Sol, Terra, Luna, 0745314057493 und baugleiche Modelle. Auch passend für SonicBatt 3 Volt Batterie Type 2N möglich als Ersatz für FDK CR12600SE CR2NP CR2-NP, Uwatec Batterie FDK CR12600SE CR2B 3Volt Galileo Sol Terra Luna

Technische Daten kompatibel zu FDK CR12600SE (3V) Hersteller Art.Nr. 166161800

System: Einweg Alkaline Batterie, Type / Size: CR2NP, 2N ohne Lötfahnen
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 900mAh, Maße (DxH): 12 x 60mm, Gewicht: 15 Gramm

Weitere Informationen:

Als im Jahre 1947 in Japan der Elektronikkonzern Sanyo gegründet wurde, da ahnte niemand, dass dieser binnen weniger Jahrzehnte zu einem der weltweit führenden Konzerne der Branche avancieren würde. Heute gehört die hundertprozentige Tochter von Panasonic zu den wichtigsten Konzernen, die elektrische und elektronische Endprodukte herstellen. So ist es wenig überraschend, dass die Sanyo Lithium Batterie CR12600SE stark nachgefragt. Als Rundzelle ohne Lötfahnen zeichnet sich die Batterie durch eine überzeugende Leistung und eine nachhaltige Wirkung aus.

Eine Hochkapazitäts-Rundzelle von überragender Leistung

Bei der Sanyo Lithium Batterie CR12600SE handelt es sich um eine Batterie, die über eine Spannung von drei Volt verfügt. Sie verfügt über eine ausgesprochen hohe Energiedichte und zeichnet sich durch einen weiteren Temperaturbereich, der zwischen -40 und 85 Grad Celsius liegt. Besonders belastbar ist die Batterie, weil sie durch eine geringe Selbstentladung gekennzeichnet ist. Bei dem Produkt handelt es sich um eine Einweg-Lithium-Batterie. Die Kapazität der Batterie beträgt 1.500 mAh. Die Batterie ist mit 15 Gramm ausgesprochen leicht und ist mit 12 mal 60 mm groß. Die Hochkapazitäts-Rundzelle ist mit einer geringen Selbstentladung von 0,5 Prozent im Jahr ein verlässlicher Begleiter für den Betrieb elektronischer Geräte. Sie ist mit einer UL-Zertifizierung versehen. Außerdem kann die Sanyo Lithium Batterie CR12600SE im täglichen Gebrauch problemlos gewechselt werden.

EOL - End of Life - diese Batterie wird leider nicht mehr gefertigt! Wir können  dafür nun aber einen Nachbauartikel mit kompatiblen Eigenschaften liefern, 3V Spannung, die Kapazität verringert sich leider von 1500mAh auf 900mAh!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.