Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr mit großem Display, programmierbare Zeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Zeitschaltuhr mit großem Display, programmierbare Zeitschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr mit großem Display, programmierbare Zeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     8005-79073
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64900
EAN/GTIN:
     4040849649004
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr mit extra großem Display, für die Steckdose Die programmierbare Zeitschaltuhr mit Schutzkontaktanschluss (Typ F). Automatisieren auch Sie Ihr Heim mit dieser hochgradig flexiblen Zeitschaltuhr.  Schalten Sie ganz komfortabel den Strom an die Weihnachtsbeleuchtung, Wohnungsdekorationen, Router, Badheizung, Wachstumslampen, Terrarien oder an der Außenbeleuchtung automatisch an und aus. Der zusätzlich schaltbare Zufallsmodus sorgt auch bei Abwesenheit für ein sicheres Gefühl und trägt zum Einbruchschutz bei.
  • der digitale Timer für die Steckdose, um elektrische Haushaltsgeräte auf die Minute genau ein- und auszuschalten
  • Ermöglicht bis zu 10 verschiedene Programme pro Tag und bis zu 16 Einstellungen insgesamt, inkl. Ausführung einzelner Programme an vordefinierten Wochentagen
  • Angenehme Bedienbarkeit durch den großen, gut lesbaren Bildschirm (4,8 x 3,8 cm), 8 Tasten, Status-LED, 24-h-Zeitformat und Reset-Funktion
  • Verfügt über einen Modus für zufällige Zeitintervalle, die an die Hausbeleuchtung gekoppelt Anwesenheit simulieren und zur Einbruchsprävention beitragen
  • senkt effektiv den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte, indem der Stand-by-Modus unterbrochen wird, z. B. an Fernsehern
  • fest verbauter Notfallakku NiMH, um bei der Trennung vom Strom die Programmierung mehr als 100 Tage zu speichern
  • Geeignet für den Innenbereich (Schutzart IP20), max. Belastbarkeit 3680 W bei 230 V (AC) und 16 A
Technische Daten Leistung max. Schaltleistung 3600 W Betriebsspannung 230 V (AC) Leistungsaufnahme bei Nulllast 1 W Geräte-Anschlüsse Ausgang, max. Stromstärke (DC) 16 A Ausgang, max. Stromstärke (DC)   Farbe weiß Kennzeichnungen CE, WEEE Schutzart IP20, Schutzklasse I SCIP-Nr. db085f84-8dd5-40e5-a408-08a0abb83738 Chemischer Stoff Pb CAS-Nr. 7439-92-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.