Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Clevo MobiNote M54G - 11,1V - 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Clevo MobiNote M54G - 11,1V - 4000 mAh
Akku für Clevo MobiNote M54G - 11,1V - 4000 mAh
Akku für Clevo MobiNote M54G - 11,1V - 4000 mAh
Akku für Clevo MobiNote M54G - 11,1V - 4000 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-79352
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-8DA3127E
EAN/GTIN:
     4055909264097
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • AJP M540G
  • AJP M551G
  • Albacomp M550G
  • Altima M555G
  • chiliGREEN M5-M550V
  • chiliGREEN M550V
  • Quantex M550V
  • chiliGREEN Mobilitas C5-M550V WXW
  • Clevo MobiNote M540G
  • Clevo MobiNote M540V
  • Clevo MobiNote M541G
  • Clevo MobiNote M541V
  • Clevo MobiNote M545G
  • Clevo MobiNote M545V
  • Clevo MobiNote M54G
  • Clevo MobiNote M54V
  • Clevo MobiNote M550G
  • Clevo MobiNote M550V
  • Clevo MobiNote M551G
  • Clevo MobiNote M551V
  • Clevo MobiNote M555G
  • Clevo MobiNote M555V
  • Clevo MobiNote M55G
  • Clevo MobiNote M55V
  • Eurocom M540G
  • Eurocom M550G
  • Hyundai M-Life M540G
  • Hyundai M-Life M540V
  • ISSAM SmartBook i-1500C
  • ISSAM SmartBook M55V
  • M-Tech M540G
  • M-Tech M550G
  • CIM 2000
  • MD95763
  • ProM550G
  • Prostar 5522
  • Prostar M540G
  • Prostar M550G
  • Prostar M55G
  • Rock Pegasus 550N
  • Sager 5560
  • Sager M55G
  • TCM Tchibo Cytron CIM 2000
  • Terra Anima 2100
  • Terra Mobile E3300
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 87-M54GS-4D3
  • 87-M54GS-4D31
  • 87-M54GS-4D32-M
  • 87-M54GS-4D3A
  • 87-M54GS-4D4
  • 87-M54GS-4D42
  • BRS-CL87M54GS4D3
  • Clevo 87-M54GS-4D3
  • Clevo 87-M54GS-4D31
  • Clevo 87-M54GS-4D32-M
  • Clevo 87-M54GS-4D3A
  • Clevo 87-M54GS-4D4
  • Clevo 87-M54GS-4D42
  • Clevo BRS-CL87M54GS4D3
  • Clevo M540BAT-6
  • M540BAT-6
Technische Daten:
  • Spannung: 11.1 Volt
  • Kapazität: 4000 mAh
  • Leistung: 44.4 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 215 mm
  • Breite: 46 mm
  • Höhe: 22 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten CLEVO Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
280,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.