CR2032 Dartbatterie für Dartautomaten als Speicherbatterie CR 2032, die Duracell Lithium Knopfzelle, Einweg-Batterie Type IEC CR2032. meist wird eine Fehlfunktion durch zu leere Batterien beim Dartautomat veramtwortlich sein, einfach die Batterie tauschen und das Datum auf das aktuelle einstellen.
Diese kleine Knopfbatterie hat so viel Kraft und Energie wie ein Riese! Die Duracell CR2032 hat eine Kapazität von max. 230mAh, die Spannung beträgt 3,0V und durch die lange Lagerungszeit von bis zu 10 Jahren kann sie gut auch auf Vorrat gekauft bzw. aufbewahrt werden. Dieses Kraftpaket versorgt Ihren Dartautomat,Dart-Automat, Autoschlüssel, Fernbedienung, Garagentoröffner, Taschenrechner oder Kameras optimal mit der notwendigen Energie.
2 Stück Duracell Lithium Batterie CR2023, IEC CR2032
Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat), sehr lange Lagerfähig bis zu 10 Jahre
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie: IEC CR2032, Duracell DL2032, Energizer CR2032, Maxell CR2032, Rayovac CR2032, Renata CR2032
Technische Daten:
System: Lithium Batterie (Einweg), Spannung: 3,0 Volt
Kapazität: max. 180mAh, Maße (LxD): 20x3,2mm, Gewicht: ca. 10 Gramm
Die Batteriebezeichnung CR2032 bezeichnet auch immer die Maße, so steht die Zahl 20 für den Durchmesser von 20mm und die Zahl 32 für die Höhe der Batterie von 3,2mm. Ersatzbatterie zum Beispiel auch passend für die CR2032 Batterie für Hacker Fernbedienung, Funkfernbedienung für Garagentoröffner mit 3V Lithium Batterie CR2032, 46054V000-00DE1212 166DA9C Batt: CR2032