Dart Surround - der Auffangring für das Dartboard, der Schutz rund um Ihre Dartscheibe
kurz und kompakt, unser Premium Wandschutz Surround Ring stellt sich vor
✅ pinker Surround-Schutz für Ihre Dartboards !
✅ Dartboard Surround pink einteilig aus PU Schaum
✅ der pinke Schutz gegen Fehlwürfe rund um die Dartscheibe !
✅ passt perfekt für alle Steeldart Boards mit max. 45cm Durchmesser!
✅ Aussendurchmesser Surround selbst: ca. 68,5cm
✅ Schutzrand Dart in hochwertiger PU Verarbeitung !
Der Lady pink Dartschutz.
Der pinke Designer Schutz rund um Dein Dartboard in der klassischen, pinken Ausführung ohne Werbeaufdruck. Farbe: pink Ausführung 1.Wahl (Materialschwankungen, kleine optische Kratzern oder sonstige Fehler sind Fertigungsbedingt). Runder Dartschutz, schützt den Bereich rund um Ihre Dartscheibe bzw. Dartboards vor Fehlwürfen und/oder verirrten Darts bzw. Dartspfeilen sowie den Dartpfeil mit dem Flight selbst. Passend für alle rundlichen Dartboards mit maximal 45cm Außendurchmesser. Der Aussendurchmesser des Surround beträgt etwa 69cm, folglich ist der Bereich von ca. 24cm rund um Ihr Dartboard der gute Schutz für Wand und Pfeile.
Dartscheiben Umrandung, der Surround Catchring meist auch Schutzrand bzw. Dartboard Surround genannt, kann Ihnen cirka 12 cm rund um das Dartboard den Hintergrund, das Dartbrett und die Tapeten- und Wandflächen vor abprallenden Dartpfeilen oder Fehlwürfen schützen. Dieser sogenannte Auffangring besteht aus einem hochwertigen PU-Material gepresst , der Ring ist extrem formstabil und langlebig und daher bei den meisten Dartern, Dartspielern sehr beliebt. Die Anbringung ist relativ einfach, der Surroundring wird einfach über das max. 45cm breite Dartboard geschoben und hält dann meist schon doch perfekt.
Dartboard Surround - Advantage Pro das professionelle Dartboard Surround, Polyurethan einteilig pink Surround, Auffangring Dart-Surround Anwendung:
Steeldart Board
bis max.: 45cm Durchmesser Farbvariante: pink System: einteilig, gepresstes PU-Material Gewicht: 860 Gramm Abmessungen:
Innen 44,9cm, Außen 68,9cm
Hersteller Bulls, Professional Dartboard Surround pink