| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8054-524999 Herst.-Nr.: 9195109 EAN/GTIN: 4018082075232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abmessung Ø65mm Höhe 42mm Inhalt 0,09l Gewicht 85g Hersteller Schönwald Serie Avanti Gusto Material Hartporzellan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, porzellantasse weiß, espresso cup, Avanti Gusto, Mokkatasse 0, 09l weiß, stapelbar Porzellanfabrik Schönwald |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,381* | € 8,321* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8054 | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 60,80004* | € 78,05004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8054 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,06667* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8054 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8054 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|