Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikschalen MATERA 4er-Set 15,3 cm anthrazit/blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LEONARDO Schale MATERA Set aus 4 Keramikschalen, Ø 15 cm, 4er Set Schalen blau, 018635Freisteller
LEONARDO Schale MATERA Set aus 4 Keramikschalen, Ø 15 cm, 4er Set Schalen blau, 018635Freisteller
LEONARDO Schale MATERA Set aus 4 Keramikschalen, Ø 15 cm, 4er Set Schalen blau, 018635
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541186355
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018635
EAN/GTIN:
     4002541186355
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

LEONARDO Schale MATERA Set aus 4 Keramikschalen, Ø 15 cm, 4er Set Schalen blau, 018635

GK/4 Keramiksch. 15 ant/bl
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
9,5 cm
Breite:
15,3 cm
Tiefe:
15,3 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
980 / 700 ml
Weitere Suchbegriffe: Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, schüssel set, Keyword 1 (Dessert-Schale), Keyword 2 (Küchenschüssel), Keyword 3 (Müsli-Schale), Keyword 4 (Universal-Schüssel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101.021,84*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101.131,05*
€ 120.345,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101.109,21*
€ 120.319,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101.043,68*
€ 120.241,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101.021,84*
€ 120.215,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
018594
ab € 6,71*
Zubehör
Leonardo
027002
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.