Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikschalen MATERA 2er-Set 15,3 cm anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LEONARDO Schale MATERA Set aus 2 Keramikschalen, Ø 15 cm, 2er Set Schalen aus Keramik anthrazit, 026999Freisteller
LEONARDO Schale MATERA Set aus 2 Keramikschalen, Ø 15 cm, 2er Set Schalen aus Keramik anthrazit, 026999Freisteller
LEONARDO Schale MATERA Set aus 2 Keramikschalen, Ø 15 cm, 2er Set Schalen aus Keramik anthrazit, 026999 Maße
LEONARDO Schale MATERA Set aus 2 Keramikschalen, Ø 15 cm, 2er Set Schalen aus Keramik anthrazit, 026999
LEONARDO Schale MATERA Set aus 2 Keramikschalen, Ø 15 cm, 2er Set Schalen aus Keramik anthrazit, 026999
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541269997
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     026999
EAN/GTIN:
     4002541269997
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel

LEONARDO Schale MATERA Set aus 2 Keramikschalen, Ø 15 cm, 2er Set Schalen aus Keramik anthrazit, 026999

PVV Set/2 Ker.scha. 15 anthr.
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
9,5 cm
Breite:
15,3 cm
Tiefe:
15,3 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
980 / 700 ml
Weitere Suchbegriffe: Keyword 1 (Dessert-Schale), Keyword 2 (Küchenschüssel), Keyword 3 (Müsli-Schale), Keyword 4 (Universal-Schüssel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
021974
€ 105.658,00*
Zubehör
Leonardo
026998
€ 105.658,00*
Zubehör
Leonardo
027001
€ 105.658,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.