Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr schwarz,m. Armlehnen,Sitz Stoff anthrazit,Rücken Stoff anthrazit,Rückenform tailliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141731
141731
Artikel-Nr.:
     827-141731
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Visa BL EF002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • mit starren Armlehnen
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyolefin) in anthrazit
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1
  • Sitz Breite x Tiefe 550 x 450 mm
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyolefin) in anthrazit
  • Rückenform tailliert
  • 4-fach stapelbar
  • Gewicht 4,5 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Stuhl, Besucherstuhl, Stapelstuhl, Konferenzstuhl, Empfangsbereich, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen Ausführung:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyolefin)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzschale:
durchgehend
Sitzunterstützung:
keine
Sitzbreite:
550 mm
Sitztiefe:
450 mm
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyolefin)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
Rückenform:
tailliert
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht (pro Stück):
4.5 kg
Gewicht:
15.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 108,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 265,34*
€ 315,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 262,91*
€ 312,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 252,60*
€ 300,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,35*
€ 290,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,74*
€ 259,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.