Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Büro-Flügeltürenschrank,HxBxT 740x600x445mm,Flügeltür,Türanschlag rechts,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,Front laminiert,BZ-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148210-0001
148210-0001
148210-0001
148210-0001
Artikel-Nr.:
     827-148210-0001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAW 062 RMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 600 x 445 mm
  • Flügeltür mit Bügelgriff
  • Türanschlag rechts
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Front aus Holz mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148210-0013 BI-weiss
  • 148210-0001 BZ-grau
  • 148210-0002 CC-schwarz
  • 148210-0004 MP-hellgrau
  • 148210-0005 MS-dunkelgrau
  • 148210-0007 NH-Ahorn
  • 148210-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Aufsatzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büro-Flügeltürenschrank
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
740 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
445 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
laminiert
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.3 kg
Dekor:
BZ-grau
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, aufsatzschrank, Büro-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 062 RMA
ab € 263,34*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 062 RMA
ab € 263,45*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 062 RMA
ab € 262,00*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 062 RMA
ab € 263,67*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 062 RMA
ab € 264,06*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 062 RMA
ab € 262,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.