Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Büro-Flügeltürenschrank,HxBxT 1155x400x445mm,Glas-Flügeltür,Türanschlag links,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148259-0004
148259-0004
Artikel-Nr.:
     827-148259-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SA 043 LMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1155 x 400 x 445 mm
  • Glas-Flügeltür mit Bügelgriff
  • Türanschlag links
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 148259-0013 BI-weiss
  • 148259-0001 BZ-grau
  • 148259-0002 CC-schwarz
  • 148259-0004 MP-hellgrau
  • 148259-0005 MS-dunkelgrau
  • 148259-0007 NH-Ahorn
  • 148259-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Glastüren-Schrank, Aufsatzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büro-Flügeltürenschrank
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1155 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
445 mm
Türtyp:
Glas-Flügeltür
Türanschlag:
links
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Glas
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
67 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank hellgrau, aufsatz schrank, nowy styl flügeltürenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Glastüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,85*
€ 482,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,88*
€ 474,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,32*
€ 462,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 346,97*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 345,64*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 344,73*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 345,78*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 344,07*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SA 043 LMA
ab € 343,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.