Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1970x800x450mm,4xStahlboden,5 OH,Front alu,Sockelfarbe schwarz,Dekor Kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160071-0011
160071-0011
Artikel-Nr.:
     827-160071-0011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SBOAI22
EAN/GTIN:
     4064157021925
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1970 x 800 x 450 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Griffleiste
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in alufarben
  • Ebenen mit Beschichtung in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160071-0002 Sockelfarbe alusilber, Dekor Ahorn
  • 160071-0003 Sockelfarbe alusilber, Dekor Buche
  • 160071-0025 Sockelfarbe alusilber, Dekor Eiche
  • 160071-0022 Sockelfarbe alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 160071-0004 Sockelfarbe alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 160071-0006 Sockelfarbe alusilber, Dekor lichtgrau
  • 160071-0007 Sockelfarbe alusilber, Dekor weiß
  • 160071-0009 Sockelfarbe schwarz, Dekor Ahorn
  • 160071-0010 Sockelfarbe schwarz, Dekor Buche
  • 160071-0026 Sockelfarbe schwarz, Dekor Eiche
  • 160071-0023 Sockelfarbe schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 160071-0011 Sockelfarbe schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 160071-0013 Sockelfarbe schwarz, Dekor lichtgrau
  • 160071-0014 Sockelfarbe schwarz, Dekor weiß
  • 160071-0016 Sockelfarbe weiß, Dekor Ahorn
  • 160071-0017 Sockelfarbe weiß, Dekor Buche
  • 160071-0027 Sockelfarbe weiß, Dekor Eiche
  • 160071-0024 Sockelfarbe weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 160071-0018 Sockelfarbe weiß, Dekor Kirschbaum
  • 160071-0020 Sockelfarbe weiß, Dekor lichtgrau
  • 160071-0021 Sockelfarbe weiß, Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Querrolladenschrank, Rollladen-Schrank, Schrank mit Rollladen, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Aktenschrank, Holzschrank, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1970 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
450 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Material:
Holz
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Front:
alufarben
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
schwarz
Oberfläche Boden:
beschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
88.8 kg
Sockelfarbe:
schwarz
Dekor:
Kirschbaum
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank schwarz, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Schranksystem, Querrolladenschrank, Rollladen-Schrank, Schrank mit Rollladen, Schrank für Büro, Büro-Schrank, Beistellschrank, Holzschrank, Jalousienschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,86*
€ 868,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,86*
€ 860,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,77*
€ 845,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,43*
€ 813,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,56*
€ 746,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 624,15*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 628,63*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 626,31*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 625,05*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 623,57*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 626,16*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 622,82*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 626,63*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 625,28*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 625,98*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 623,95*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 627,64*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 628,81*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 624,16*
Ähnlich
k.A.
SBOAI22
ab € 627,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.