Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,3x60l,HxBxT 820x1140x380mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204631
204631
Artikel-Nr.:
     827-204631
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     8121
EAN/GTIN:
     4050828081213
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • für 3 x 60-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 1140 x 380 mm
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Zubehör:

  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202020 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, schwarz
  • 202028 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202046 Papier-Müllsack, 70 l, Stärke 70 g/m², LxB 850x550 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack
  • 508946 Pedal, f. Müllsackständer, Edelstahl

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
60-70 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
820 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
380 mm
Gestell Funktion:
fahrbar
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Lenkrollen
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 194,59*
€ 254,40*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 230,96*
€ 307,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,94*
€ 308,54*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,23*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,81*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,79*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 52,05*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 52,01*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 47,35*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 51,95*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 66,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0460
ab € 106,56*
Zubehör
Häberle
C
ab € 85,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.