Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,1x18l,Korpus PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228721
228721
Artikel-Nr.:
     827-228721
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     705081
EAN/GTIN:
     8056324531975
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Tretabfallbehälter
  • Geeignet für Damentoilette
  • Inhalt 1 x 18 l
  • Korpus aus Polypropylen in weiß

Suchbegriffe:
Abfalleimer für Damenhygiene, Tretabfalleimer, Müllentsorgung, Mülleimer, Hygiene-Abfallbehälter, Abfalleimer, Treteimer, Kunststoffabfallbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
geeignet für (Branche/Bereich):
Damentoilette
Inhalt:
18 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Tretmechanik:
ja
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
weiß
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretmülleimer kunststoff weiß, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter plastik, Abfalleimer für Damenhygiene, Müllentsorgung, Mülleimer, Hygiene-Abfallbehälter, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.