Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstraverse,Tragl. 300kg,f. Stahl-/Kunststofffässer (stehend),Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229318
229318
229318
Artikel-Nr.:
     827-229318
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Fassgreifür Typ FT/MK verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462012486
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasstraverse
  • Traglast 300 kg
  • für Stahl- und Kunststofffässer (stehend)
  • 1 x 200-Liter-Fass
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fassgreifer, Fasshandling, Fassheber, Fasstraverse, Fasszwinge, Hebezeug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasstraverse
Traglast:
300 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 200-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
für Fassart:
Stahl- und Kunststofffässer
Fassaufnahme:
stehend
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Fasshandling, Fassheber, Fasstraverse, Fasszwinge, Hebezeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,98*
€ 301,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 301,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 247,17*
€ 306,19*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 271,118*
€ 313,988*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 371,01*
€ 422,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,50*
€ 468,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,15*
€ 460,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.