Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,3xStahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232792
232792
Artikel-Nr.:
     827-232792
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926700.16
EAN/GTIN:
     5039350091937
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Hängeschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Rollladentür
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 233013 Fachteiler, BxT 235x310 mm, Stahl verzinkt
  • 233028 Stahlboden, f. Rollladenschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Hängeschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Rollladenschrank, Rollladen-Schrank, Rolltürenschrank, Rolltürschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
78.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, rolladenschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Rollladen-Schrank, Rolltürenschrank, Rolltürschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.235,41*
€ 1.434,24*
Lager 827
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.322,18*
€ 1.525,15*
Frei Haus
ab € 1.292,99*
€ 1.537,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,15*
€ 1.814,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,31*
€ 1.778,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,68*
€ 1.648,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,47*
€ 1.605,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,18*
€ 1.573,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926925.51
ab € 50,88*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.