Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Schreibtisch,HxBxT 640-1300x1400x1000mm,Platte weiß,T-Fuß RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242486
242486
242486
242486
242486
Artikel-Nr.:
     827-242486
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WEM2013-00001587
EAN/GTIN:
     5900978691345
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 640 - 1300 x 1400 x 1000 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor BI White
  • T-Fußgestell in RAL9005 Tiefschwarz
  • Höhenverstellung über Elektromotor mit Handschalter
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
höhenverstellbarer Tisch, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
eModel 2.0
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
640-1300 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1000 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
rechteckig
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor mit Handschalter
Memoryfunktion:
nein
Steckertyp:
Eurostecker
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
58.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,28*
€ 938,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,73*
€ 919,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,75*
€ 885,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,52*
€ 853,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,69*
€ 802,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.