Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Umschaltknarrensatz Einlage,BASIC LINE EVA3 Steckschlüssel-Einlage 1/4",20x40cm,61-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244303
244303
Artikel-Nr.:
     827-244303
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105301035
EAN/GTIN:
     7612206151061
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BASIC LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/4", 20x40 cm, 61-tlg.
- 1/4" Umschaltknarre
- 1/4" Verlängerungen: 50, 100, 150 mm
- 1/4" Steckschlüsseleinsätze, lang: 5 - 13 mm
- 1/4" Außen-TX Steckschlüsseleinsätze: E4 - E10
- 1/4" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: 3 - 8 mm
- 1/4" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: TX T6 - T40
- 1/4" TX-TR Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze mit Bohrung: TR6 - TR40
- 1/4" PH Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: PH1 - PH2
- 1/4" Kardangelenk
- Für Handbetätigung
- Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Werkzeug, Werkzeugeinsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugeinlage, Steckschlüssel, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Satz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.628 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, steckschlüsselkoffer kraftwerk, Werkzeug, Werkzeugeinsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugeinlage, Steckschlüssel, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.