Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr lichtgrau,Sitz/Rücken natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254762
254762
254762
254762
254762
254762
254762
Artikel-Nr.:
     827-254762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     i2 lichtgrau
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl mit Lackierung in lichtgrau
  • Geteilte Sitzschale aus Buchenschichtholz mit Lackierung in natur
  • Gestell mit Gleitern
  • Mehrfach stapelbar

Suchbegriffe:
Holzstuhl, Kantinentisch, Kantinentische, -stuhl, Stahlrohr Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, Stuhl, Besucherstuhl, Holzschalenstuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Geteilte Sitzschale
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Oberfläche Sitz:
lackiert
Farbe Sitz:
natur
Material Rücken:
Buchenschichtholz
Farbe Rücken:
natur
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau
Rohrform:
Rundrohr
Polsterung:
keine
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, Holzstuhl, Kantinentisch, Kantinentische, -stuhl, Stahlrohr Stuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelsessel, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.