Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne,120l,HxBxT 933x500x550mm,Deckel grün,Korpus HDPE grün,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273077
273077
Artikel-Nr.:
     827-273077
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     273077
EAN/GTIN:
     4061357000316
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Mülltonne
  • Inhalt 120 l
  • Geeignet für alle DIN-Kammschüttungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 933 x 500 x 550 mm
  • Form eckig
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Mit Scharnierdeckel mit Griffen
  • Deckel komplett umklappbar
  • Deckel aus Hochdruck-Polyethylen in grün, komplett umklappbar
  • Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in grün
  • verrottungsfest, resistent gegen Frost, Hitze und die meisten Chemikalien
  • Mit Handgriff
  • Ausgestattet mit Chipnest zur Aufnahme von Transponderchip für ein optimiertes, digitales Abfallmanagement
  • Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Beständig gegen Chemikalien und Witterung
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Gemäß DIN EN 840

Zubehör:

  • 273964 Sackhalter, f. Mülltonne 120 l

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Mülltonne, Müllsammler, Abfalltonne, Tonne, Großmülltonne, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Sammelbehälter, Sammeltonne, Abfallbehälter Sammelbox, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoffbehälter, Abfall-Grossbehälter, Umleerbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Anwendung):
DIN-Kammschüttung
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
120 l
Höhe:
933 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
550 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
komplett umklappbar
Griff:
Handgriff
Material Korpus:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Korpus:
grün
Form:
eckig
Material Deckel:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Deckel:
grün
Material Eigenschaft:
verrottungsfest, resistent gegen Frost, Hitze und die meiste
Behälter Ausstattung:
Chipnest
Farbe Ausführung:
resedagrün // RAL6011
Unterbau:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Beständigkeit:
Chemikalien, Witterung
Norm:
DIN EN 840
Gewicht:
8.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne 120l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Müllsammler, Tonne, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Sammelbehälter, Sammeltonne, Abfallbehälter Sammelbox, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoffbehälter, Abfall-Grossbehälter, Umleerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UDO BÄR
273964
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.