Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenset,2 Befestigungsschellen,f. Abfallbehälter 50l,Befestigung mit Klemmschelle,Stahlblech verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
273531
273531
Artikel-Nr.:
     827-273531
Hersteller:
     Sulo-Eisenwerk
Herst.-Nr.:
     2014619
EAN/GTIN:
     4061357000378
Suchbegriffe:
Abfallsammler Schellenset
Ascherpfostenschellen
Klemmschellen
Quickschellen
Schellenset
  • Set bestehend aus: 2 Befestigungsschellen
  • für Abfallbehälter 50 l
  • Befestigung mit Klemmschelle
  • Aus Stahlblech verzinkt
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Befestigungsset, Befestigungsklemme, Außenabfallbehälter, Befestigungsschelle, Wandbehälter für Abfall

Weitere Informationen:
Marke:
UDOBÄR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
50 l
Set bestehend aus:
2 Befestigungsschellen
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Befestigungsart:
Klemmschelle
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
0.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen, Abfallentsorgung, Befestigungsset, Befestigungsklemme, Außenabfallbehälter, Befestigungsschelle, Wandbehälter für Abfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.