Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Röllchenbahn
>
Kunststoffröllchenbahn
>
Artikel
Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,5m x 600mm,Achsabstand 75mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-406333
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
AB149R15602
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle aus Kunststoff
Rollendurchmesser 48 mm
Bahn Länge x Breite 1,5 m x 600 mm
Breite 640 mm
Achsabstand 75 mm
für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
Zubehör:
407562 Kurve 45 °, f. Röllchenbahn, Tragrolle Kunststoff, Rollen Ø 48 mm, Bahn B 600 mm, Achsabstand 75 mm
408077 Kurve 90 °, f. Röllchenbahn, Tragrolle Kunststoff, Rollen Ø 48 mm, Bahn B 600 mm, Achsabstand 75 mm
414499 Seitliche Führung, Gerade, f. Röllchenbahn, einseitig, über Kopf, HxL 70 mm x 1 m
414502 Seitliche Führung, Gerade, f. Röllchenbahn, beidseitig, über Kopf, HxL 70 mm x 1 m
428642 Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
428686 Ständer, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, H 275-340 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
428733 Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
428777 Ständer, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, H 330-395 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
428813 Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
428857 Ständer, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, H 390-570 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
429044 Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
429088 Ständer, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, H 550-850 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
429157 Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
429215 Ständer, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, H 680-1100 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
588423 Endanschlag, f. Allseiten-Bahn, f. Bahn B 600 mm, Stahl verzinkt
Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
15 kg
... >
Förderbahnen
>
Röllchenbahnen
>
Röllchenbahnen mit Kunststoffröllchen
Weitere Suchbegriffe:
Tragrolle für Rollenbahn
,
röllchenbahn
,
Förderbahn
,
Schwerkraftbahn
,
Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 413,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,72*
€ 492,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,27*
€ 472,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreibein-Stütze B=600mm/H=275-340mm
Blume-Rollen
ZS101R60276
€ 60,39*
Zubehör
Dreibein-Stütze B=600mm/H=390-570mm
Blume-Rollen
ZS101R60390
€ 69,02*
Zubehör
Dreibein-Stütze B=600mm/H=550-850mm
Blume-Rollen
ZS101R60550
€ 71,23*
Zubehör
Dreibein-Stütze B=600mm/H=680-1100mm
Blume-Rollen
ZS101R60680
€ 76,02*
Zubehör
Dreibeinstütze,f. Rollenbahn,Bahn B 600mm,Stahl,RAL5015
Blume-Rollen
ZS101R60330
€ 77,04*
Zubehör
Endanschlag Typ ZA 100 Bahnbreite 600mm
Blume-Rollen
ZA100R00600
€ 48,39*
Zubehör
Röllchenbahn W=45G/B=600mm/T=75mm
Blume-Rollen
CF149R45602
€ 317,89*
Zubehör
Röllchenbahn W=90G/B=600mm/T=75mm
Blume-Rollen
CF149R90602
€ 524,52*
Zubehör
Seitenführung Typ ZF 100 Bahnlänge 1m beids.verz.
Blume-Rollen
ZF100R21000
€ 64,71*
Zubehör
Seitenführung Typ ZF 100 Bahnlänge 1m eins.verz.
Blume-Rollen
ZF100R11000
€ 33,68*
Zubehör
Ständer,f. Rollenbahn,Bahn B 600mm,H 275-340mm,Stahl,RAL5015
Blume-Rollen
ZS100R60276
€ 93,18*
Zubehör
Stütze B=600mm/H=330-395mm
Blume-Rollen
ZS100R60330
€ 80,99*
Zubehör
Stütze B=600mm/H=390-570mm
Blume-Rollen
ZS100R60390
€ 87,24*
Zubehör
Stütze B=600mm/H=550-850mm
Blume-Rollen
ZS100R60550
€ 90,64*
Zubehör
Stütze B=600mm/H=680-1100mm
Blume-Rollen
ZS100R60680
€ 97,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.