| |
|
| Artikel-Nr.: 827-504030-0001 Herst.-Nr.: 4040.00.3201,4040.00.3215 EAN/GTIN: 4251142205129 |
| |
|
| | |
| Kabelhalter- für Lochplatte
- Länge x Breite 200 x 37 mm
Varianten: - 504030-0003 anthrazitgrau RAL 7016
- 504030-0001 alufarben
Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken Weitere Informationen: | | Marke: | Kappes | Serie: | RasterPlan® | Werkzeugbereitstellung: | Haken | Hakentyp: | Kabelhalter | Plattentyp: | Lochplatte | Länge: | 200 mm | Breite: | 37 mm | Gewicht: | 0.15 kg | Lackierung: | alufarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 827 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,99* | € 12,80* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,56* | € 13,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,57* | € 13,60* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 10,54* | € 15,52* | | | | | 6 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|