Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten,f. Ascher,HxØ 1500x60mm,z. Einbetonieren,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510807
510807
Artikel-Nr.:
     827-510807
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7200-04FV
EAN/GTIN:
     4040136720409
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Pfosten
  • Für Ascher
  • Höhe x Durchmesser 1500 x 60 mm
  • Zum Einbetonieren
  • Aus Stahl feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Wandascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Ascher
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
60 mm
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher rund, Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 84,64*
€ 4,95*
ab € 64,99*
€ 84,84*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 88,28*
Frei Haus
ab € 78,76*
€ 101,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137509
ab € 117,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.