Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten,f. Ascher,HxØ 1500x60mm,z. Aufdübeln,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510813
510813
Artikel-Nr.:
     827-510813
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7201-04ES
EAN/GTIN:
     4040136721499
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Pfosten
  • Für Ascher
  • Höhe x Durchmesser 1500 x 60 mm
  • zum Aufdübeln
  • Aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Wandascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Ascher
Höhe:
1500 mm
Durchmesser:
60 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Edelstahl
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: befestigungspfosten 1500mm, abfallsammler stahlrohrpfosten, Ascher, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Wandascher, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.