Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,2x120l,HxBxT 1020x860x500mm,Deckel Kunststoff schwarz,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524723
524723
Artikel-Nr.:
     827-524723
Herst.-Nr.:
     10573
EAN/GTIN:
     4030695105731
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Müllsackständer
  • für 2 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1020 x 860 x 500 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz
  • Unterbau 4 Rollen
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
1020 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
500 mm
Gestellform:
Rollen-Ständer
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Ausführung:
blau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
blau
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Rollen
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,24*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,56*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,61*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,79*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 64,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,06*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 129,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.