Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Flügeltürenschrank,HxBxT 1000x1200x400mm,2xStahlboden,3 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524793-0042
524793-0042
524793-0042
Artikel-Nr.:
     827-524793-0042
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8830-5035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Großraum-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 400 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 3 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 3x113 mm
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Traglast je Auszugsboden 50 kg
  • Ausstattung: mit Gummiriefenmatte
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524793-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 524793-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 524793-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 524793-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 524793-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 524793-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x113 mm
Schubladentraglast:
50 kg
Traglast Auszug:
50 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Auszug Schublade:
100 %
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Ausstattung detailliert:
Gummiriefenmatte
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Gewicht:
79.74 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Großraumschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,69*
€ 1.015,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,97*
€ 1.015,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,03*
€ 953,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,15*
€ 912,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,62*
€ 874,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8830-5035
ab € 733,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8830-5035
ab € 735,64*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8830-5035
ab € 733,90*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8830-5035
ab € 738,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8830-5035
ab € 694,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.