Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter,HxLxB 550x640x1020mm,220l,PE,grau,Wände geschlossen,Boden geschlossen,4 Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525046
525046
Artikel-Nr.:
     827-525046
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     194-GR
EAN/GTIN:
     4046675055019
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 550 x 640 x 1020 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 400 x 590 x 930 mm
  • Inhalt 220 l
  • Aus Polyethylen in grau
  • Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen
  • Boden geschlossen
  • 4 Füße
  • Einfach zu tragen durch stirnseitige Griffe
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Zubehör:

  • 525060 Stülpdeckel, PE, f. Großbehälter Inhalt 220-300 l, BxT 1020x640 mm, grau

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Großbehälter aus Kunststoff, Großladungsträger, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Polyethylen-Großbehälter, Rechteckbehälter, Transportbehälter, Vollwandbehälter, Transportgroßbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Großbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Euronorm:
nein
Inhalt:
220 l
Höhe:
550 mm
Innenhöhe:
400 mm
Länge:
640 mm
Innenlänge:
590 mm
Breite:
1020 mm
Breite innen:
930 mm
Material:
Polyethylen
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Verstärkungsrippen
recycelbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Verstärkungsrippen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast dynamisch:
150 kg
Traglast statisch:
1500 kg
stapelbar:
ja
faltbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
4 Füße
Griff:
stirnseitige Griffe
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Farbe:
grau
Mindestmenge:
1
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter aus Kunststoff, Großladungsträger, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Polyethylen-Großbehälter, Rechteckbehälter, Transportbehälter, Vollwandbehälter, Transportgroßbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
52
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.