Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge,Tragl. einfach direkt 3000kg,Nutz L 1m,Polyester,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
667097
667097
667097
667097
Artikel-Nr.:
     827-667097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25104500015162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1 m gelb 3000 kg
kranschlinge 1m
Rundschlinge
  • Traglast einfach direkt 3000 kg
  • Traglast einfach geschnürt 2400 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 6000 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • aus Polyester in gelb
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Rundschlinge, Gurtschlinge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlinge
Traglast (einfach direkt):
3000 kg
Traglast (einfach geschnürt):
2400 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
6000 kg
Nutzlänge:
1 m
Farbe:
gelb
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
0.59 kg
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3000 kg, Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Gurtschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.