Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge,Tragl. einfach direkt 4000kg,Nutz L 2m,Polyester,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
667257
667257
667257
667257
Artikel-Nr.:
     827-667257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25104500015180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 2m
kranschlinge 2m
Rundschlinge
  • Traglast einfach direkt 4000 kg
  • Traglast einfach geschnürt 3200 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 8000 kg
  • Nutzlänge 2 m
  • aus Polyester in grau
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Rundschlinge, Gurtschlinge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlinge
Traglast (einfach direkt):
4000 kg
Traglast (einfach geschnürt):
3200 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
8000 kg
Nutzlänge:
2 m
Kennfarbe:
grau
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Gurtschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.