Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge,Tragl. einfach direkt 4000kg,Nutz L 6m,Polyester,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
667632
667632
667632
667632
Artikel-Nr.:
     827-667632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25104500015185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4000kg 6m
kranschlinge 6m
Rundschlinge
  • Traglast einfach direkt 4000 kg
  • Traglast einfach geschnürt 3200 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 8000 kg
  • Nutzlänge 6 m
  • aus Polyester in grau
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Rundschlinge, Gurtschlinge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlinge
Traglast (einfach direkt):
4000 kg
Traglast (einfach geschnürt):
3200 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
8000 kg
Nutzlänge:
6 m
Kennfarbe:
grau
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
4.3 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Gurtschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.