Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1030x1000x420mm,2,5 OH,Korpus RAL7035,Rolladen weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
869535-0005
869535-0005
869535-0005
869535-0005
869535-0005
869535-0005
869535-0005
869535-0005
869535-0005
869535-0005
Artikel-Nr.:
     827-869535-0005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3242-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1030 x 1000 x 420 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Rollladentür
  • 2,5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Hakenriegelschloß
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 869535-0001 Rolladen schwarzgrau RAL 7021
  • 869535-0002 Rolladen lichtgrau RAL 7035
  • 869535-0005 Rolladen weißaluminium

Zubehör:

  • 149836 Abdeckplatte, f. Rollladenschrank, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 402331 Stahlboden, f. Rollladenschrank, f. Schrank HxBxT 1030x1000x420 mm, Tragl. 50 kg, Stahl, anthrazit
  • 402347 Abdeckplatte, f. Rollladenschrank, Holz Melaminharz Dekor lichtgrau
  • 531760 Hängeregistraturauszug, f. Rollladenschrank, f. Schrank B 1000 mm, Vollauszug kugelgelagert, schwarzgrau

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
OMNISPACE
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1030 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Ordnerhöhen:
2.5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Material:
Stahlblech
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Schließsystem:
Hakenriegelschloß
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
45.51 kg
Rolladen:
weißaluminium
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, aktenschrank stahl, rolladenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,42*
€ 641,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,53*
€ 633,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,34*
€ 608,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10000
ab € 132,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000
ab € 70,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-10/weiss
ab € 70,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.