Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETLAS 215/50 17 95W MULTI ACTION PT565 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETLAS 215/50 17 95W MULTI ACTION PT565 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
PETLAS 215/50 17 95W MULTI ACTION PT565 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Artikel-Nr.:
     831-301675
Hersteller:
     Petlas Tyres
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8680830034349
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
50
Zoll:
17
Load Index:
95
Speed Index:
W
Profil:
MULTI ACTION PT565 XL M+S 3PMSF XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, allwetterreifen, Reifen, Ganzjahres, 215/50 17, 2155017, MULTI ACTION PT565 XL M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aplus
€ 48,57*
Ähnlich
Apollo
€ 85,21*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 86,81*
Ähnlich
Barum
€ 87,31*
Ähnlich
Bridgestone
€ 101,95*
Ähnlich
Bridgestone
€ 108,46*
Ähnlich
Continental
€ 122,02*
Ähnlich
Continental
€ 110,00*
Ähnlich
CST
€ 55,97*
Ähnlich
Dunlop
€ 100,25*
Ähnlich
Firestone
€ 92,18*
Ähnlich
Goodyear
€ 109,49*
Ähnlich
Hankook
€ 88,15*
Ähnlich
Hankook
€ 92,27*
Ähnlich
Kleber
€ 90,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.