Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 2.0 Kabel Typ A/Micro-B Anthra Line M/M 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY USB 2.0 Kabel Typ A/Micro-B Anthra Line M/M 3m
LINDY USB 2.0 Kabel Typ A/Micro-B Anthra Line M/M 3m
Artikel-Nr.:
     832-275292
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36734
EAN/GTIN:
     4002888367349
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
 
Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.
 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s
ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.
Weitere Informationen:
weight:
0.070 kg
height:
0.025 m
width:
0.170 m
depth:
0.190 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,02*
€ 3,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,04*
€ 3,13*
4 Tage
16
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,08*
€ 3,18*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,09*
€ 3,19*
3 Tage
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.