Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss
LogiLink Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     832-305787
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0046
EAN/GTIN:
     4052792033526
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen und übernehmen zusätzlich den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.

- Ideal um Kabel zu bündeln, kein verknoten mehr
- Material: Polyester
- Arbeitstemperatur: -50-150°C
- Schmelzpunkt: 240 ±10°C
- Entflammbarkeit: VW-1
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.032 m
width:
0.155 m
depth:
0.212 m
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 5,60*
62 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,78*
€ 5,62*
1
€ 4,50*
ab € 4,46*
€ 6,60*
1
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 7,16*
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0047
ab € 6,84*
Sonstiges
LogiLink
KAB0048
ab € 4,13*
Sonstiges
LogiLink
KAB0049
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.