Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThumbsUp! Wandhaken Vorhängeschloss bunt Max.3kg (3er Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUp! Wandhaken Vorhängeschloss bunt Max.3kg (3er Set)
ThumbsUp! Wandhaken Vorhängeschloss bunt Max.3kg (3er Set)
Artikel-Nr.:
     832-382581
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1002232
EAN/GTIN:
     5060613312100
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Verschönere deine Wände mit diesen außergewöhnlichen Kleiderhaken im Vorhängeschloss-Look. Sie lassen sich schnell und einfach an fast jeder glatten Oberfläche befestigen und tragen ein Gewicht bis zu 3kg. Jacken, Regenschirme oder deine Schlüssel finden an den Schloss-Haken ihren neuen Stammplatz und sind jederzeit griffbereit. - Selbstklebende Haken - Maximalgewicht: 3kg - Enthält 3 bunte Haken
Weitere Informationen:
weight:
0.113 kg
height:
0.025 m
width:
0.145 m
depth:
0.265 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.