Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-404892 Herst.-Nr.: 43345 EAN/GTIN: 4002888433457 |
| |
|
| | |
| Dieses optische USB 3.0 Kabel überträgt Daten verlustfrei über größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel bei gleichbleibend hohen Datenraten bis 5Gbit/s. Bis zu 3 Kabel können hintereinander angeschlossen werden bis zu einer Länge von 300m . Außerdem ist eine Kombination mit der 30m-Version No. 43345 möglich.
Das Kabel ist flexibel und leicht und daher optimal zum Verlegen z.B. im Kabelkanal geeignet. Wegen seiner geringen elektromagnetischen Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI) kann es in sensiblen Umgebungen eingesetzt werden. Dieses optische USB 3.0 Kabel ist kompatibel mit 4K USB 3.1/3.0 Webcams und Videokonferenzsystemen und kann zur Signalverlängerung verwendet werden.
Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Kabel Typ A zur Stromversorgung.
Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt abwärts kompatibel ist mit USB 2.0 bzw. USB 1.1.
Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden. USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s. USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s. Weitere Informationen: | | weight: | 0.470 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.250 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 201,48* | € 232,22* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 201,91* | € 232,23* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 203,72* | € 234,48* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 221,36* | € 251,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 226,79* | € 258,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|