Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel Vorhängeschloss Aluminium Zahlencode silber 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel Vorhängeschloss Aluminium Zahlencode silber 30mm
Rieffel Vorhängeschloss Aluminium Zahlencode silber 30mm
Artikel-Nr.:
     832-425910
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     22/30 SILBER SB
EAN/GTIN:
     7640115311191
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
    • Silber
    • Massives Aluminium mit anodisierter Beschichtung
    • Bügel aus Stahl
    • 3 - stelliger Zahlencode, individuell einstellbar


Die bunten Rieffel - Zahlenschlösser bringen Farbe in den Alltag. Egal ob für Sport, Freizeit oder bei der Arbeit. Die Aluminiumgehäuse sind robust und dennoch leicht. Der verchromte Bügel strotzt dem Verschleiss. Kurz gesagt, es ist ein Allrounderschloss.


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.078 kg
height:
0.030 m
width:
0.095 m
depth:
0.130 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.