Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend 32GB DDR-IV ECC DIMM DDR4ECU2R1MH-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-460144
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DDR4ECU2R1MH-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.075 kg
height:
0.032 m
width:
0.090 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.