Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Type Cover + SlimPen AT/DE Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Type Cover mit Slim Pen für Surface Pro 10 Platinum
Microsoft Surface Pro Type Cover mit Slim Pen für Surface Pro 10 Platinum
Artikel-Nr.:
     832-464349
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8X8-00168
EAN/GTIN:
     0196388358182
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
weight:
0.401 kg
height:
0.015 m
width:
0.235 m
depth:
0.320 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 187,80*
€ 216,66*
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 217,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 187,54*
€ 217,94*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 191,65*
€ 221,14*
€ 3,50*
ab € 193,02*
€ 221,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.