Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-467607 Herst.-Nr.: 18336 EAN/GTIN: 4043619183364 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelaufwickler von Delock eignen sich zum Aufwickeln von freiliegenden Kabeln z. B. Kopfhörerkabel oder Ladekabel, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
Einfache Anwendung durch kompaktes Design Das Kopfhörerkabel lässt sich einfach auf die Silikonspule wickeln und die Kopfhörer selbst bleiben an dem Magnetring fest und sicher haften.
Ideal für unterwegs, zu Hause oder im Büro Die Kabelaufwickler eignen sich perfekt für die Aufbewahrung von Kopfhörern und Ladekabeln, da sie sicher verstaut sind und sich nicht verknoten oder verheddern können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.051 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,55* | € 9,73* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,79* | € 10,02* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 6,83* | € 10,19* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,67* | € 11,45* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,89* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|