Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebenagel Fliesen & Metall bis 2kg 2St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa Klebenagel Fliesen & Metall bis 2kg 2St
tesa Klebenagel Fliesen & Metall bis 2kg 2St
Artikel-Nr.:
     832-471340
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77762-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448341334
Suchbegriffe:
Heften,Lochen,Kleben
tesa Klebenagel Fliesen & Metall bis 2kg 2St

Klebenagel "Fliesen & Metall" mit einer Haltekraft bis zu 2kg auf glatten, festen Oberflächen. Ideal zur Befestigung von Küchenutensilien.
    Produktmerkmale
    • Klebenagel für glatte, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Fliesen
    • Hält Objekte bis zu 2kg pro Nagel (4kg bei zwei Nägeln)
    • Spurlos wiederablösbar
    • Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen, hier nur die Ersatzklebestreifen für Fliesen und Metall verwenden
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.