Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 11 CP 512GB 13"/Elite/16GB Platinum Eu W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro 11 CP 512GB 13"/Elite/16GB Platinum Eu W11P
Microsoft Surface Pro 11 CP 512GB 13"/Elite/16GB Platinum Eu W11P
Artikel-Nr.:
     832-478939
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZIN-00004
EAN/GTIN:
     0196388289448
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
weight:
1.448 kg
height:
0.052 m
width:
0.250 m
depth:
0.355 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.317,27*
€ 1.431,75*
Frei Haus
ab € 1.350,09*
€ 1.464,36*
Frei Haus
ab € 1.349,86*
€ 1.467,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.361,44*
€ 1.469,72*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.369,69*
€ 1.480,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,36*
€ 1.761,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,32*
€ 1.761,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,96*
€ 1.721,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,84*
€ 1.682,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,69*
€ 1.629,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,95*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 68,66*
Zubehör
Microsoft
8XB-00065
ab € 94,95*
Zubehör
Microsoft
8X8-00005
ab € 130,69*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 145,37*
Zubehör
Microsoft
8XB-00190
ab € 104,52*
Zubehör
Microsoft
8XB-00143
ab € 115,41*
Zubehör
Microsoft
8X8-00168
ab € 177,39*
Zubehör
Microsoft
8X8-00145
ab € 178,32*
Zubehör
Microsoft
8WV-00002
ab € 70,72*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 188,22*
Zubehör
Microsoft
SWV-00002
ab € 80,64*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 43,99*
Zubehör
Urban Armor Gear
324015B14040
ab € 40,11*
Zubehör
Yubico
5060408462331
ab € 49,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.