Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 4,5 m, Zugkraft: 6300 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-601958-4.5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     601958-4.5m
EAN/GTIN:
     4251510429911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
15.3 kg
Zugkraft:
6300 daN
Länge:
4.5 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.