Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeschlinge endlos,4t,3m, Tragfähigkeit:4t|Länge:3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70400503
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70400503
EAN/GTIN:
     4251510421755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 4000kg 2,5m
rundschlinge
endlos, 1-lagig, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Traglast:
4000 kg
Nutzlänge:
2,5
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 2,5m, endlos, Seilinge endlos, textile Anschlagmittel, Hebegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400502
ab € 34,30*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400504
ab € 57,51*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400505
ab € 69,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400506
ab € 100,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400507
ab € 113,72*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400508
ab € 127,56*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400601
ab € 27,48*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400602
ab € 57,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.