Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeschlinge endlos,5t,5m, Tragfähigkeit:5t|Länge:5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70400605
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70400605
EAN/GTIN:
     4251510421854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge rot 1,5m
kranschlinge 1.5m
endlos, 1-lagig, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Traglast:
5000 kg
Nutzlänge:
1,5
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 5 t, endlos, Seilinge endlos, textile Anschlagmittel, Hebegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400606
ab € 95,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400607
ab € 113,24*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400608
ab € 122,33*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400701
ab € 36,46*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400702
ab € 57,27*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400703
ab € 72,52*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400704
ab € 96,70*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400705
ab € 115,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.