Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Rundschlinge
>
Artikel
Hebeschlinge endlos,8t,8m, Tragfähigkeit:8t|Länge:8m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-70400808
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
70400808
EAN/GTIN:
4251510422035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge blau 8,0 t
kranschlinge 3m
endlos, 1-lagig, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Traglast:
8000 kg
Nutzlänge:
3
Farbe:
blau
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Polyester-Programm
Weitere Suchbegriffe:
rundschlinge
,
endlos
,
Seilinge endlos
,
textile Anschlagmittel
,
Hebegurt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebeschlinge endlos, 10t, 8m, Tragfähigkeit:10t|Länge:8m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400908
ab € 266,25*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,10t, 2m, Tragfähigkeit:10t|Länge:2m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400902
ab € 88,27*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,10t, 3m, Tragfähigkeit:10t|Länge:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400903
ab € 118,66*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,10t, 4m, Tragfähigkeit:10t|Länge:4m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400904
ab € 148,58*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,10t, 5m, Tragfähigkeit:10t|Länge:5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400905
ab € 178,57*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,10t, 6m, Tragfähigkeit:10t|Länge:6m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400906
ab € 209,78*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,10t, 7m, Tragfähigkeit:10t|Länge:7m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400907
ab € 239,42*
Ähnlich
Hebeschlinge endlos,8t,7m, Tragfähigkeit:8t|Länge:7m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70400807
ab € 192,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen